曜日別特売

超硬スーパーミニWアンギュラ 樹脂用 CSMW-Re

超硬スーパーミニWアンギュラ 樹脂用 CSMW-Re - EIKO(栄工舎)
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径公差(mm)±0.05内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
角度θ(°)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03748826CSMW-Re+5xW605W60°603
24,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748835CSMW-Re+6xW606W60°603
24,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748844CSMW-Re+8xW608W60°604
31,900
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748860CSMW-Re+10xW6010W60°706
36,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748869CSMW-Re+12xW6012W60°706
41,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748878CSMW-Re+5xW905W90°603
24,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748887CSMW-Re+6xW906W90°603
24,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748896CSMW-Re+8xW908W90°604
31,900
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748905CSMW-Re+10xW9010W90°706
36,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748914CSMW-Re+12xW9012W90°706
41,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748930CSMW-Re+5xW1205W120°603
24,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748939CSMW-Re+6xW1206W120°603
24,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748948CSMW-Re+8xW1208W120°604
31,900
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748957CSMW-Re+10xW12010W120°706
36,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748966CSMW-Re+12xW12012W120°706
41,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする