曜日別特売

超硬スーパーミニWアンギュラ アルミ用 CSMW-Al

超硬スーパーミニWアンギュラ アルミ用 CSMW-Al - EIKO(栄工舎)
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理HF-DLCコーティング外径公差(mm)±0.05内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
角度θ(°)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03748975CSMW-Al+5xW605W60°603
29,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748984CSMW-Al+6xW606W60°603
29,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
03749000CSMW-Al+8xW608W60°604
37,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03749009CSMW-Al+10xW6010W60°706
42,400
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03749018CSMW-Al+12xW6012W60°706
48,300
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03749027CSMW-Al+5xW905W90°603
29,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
03749036CSMW-Al+6xW906W90°603
29,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
03749045CSMW-Al+8xW908W90°604
37,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03749054CSMW-Al+10xW9010W90°706
42,400
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03749070CSMW-Al+12xW9012W90°706
48,300
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03749079CSMW-Al+5xW1205W120°603
29,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
03749088CSMW-Al+6xW1206W120°603
29,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
03749097CSMW-Al+8xW1208W120°604
37,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03749106CSMW-Al+10xW12010W120°706
42,400
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03749115CSMW-Al+12xW12012W120°706
48,300
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする