曜日別特売

超硬スーパーミニWアンギュラ スリムシャンク

超硬スーパーミニWアンギュラ スリムシャンク - EIKO(栄工舎)
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径公差(mm)0/-0.05内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
角度θ(°)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03752046CSMW-S+5xW605W60°603
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752055CSMW-S+6xW606W60°603
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752064CSMW-S+8xW608W60°604
31,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752080CSMW-S+10xW6010W60°706
36,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752089CSMW-S+12xW6012W60°706
41,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752098CSMW-S+5xW905W90°603
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752107CSMW-S+6xW906W90°603
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752116CSMW-S+8xW908W90°604
31,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752125CSMW-S+10xW9010W90°706
36,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752134CSMW-S+12xW9012W90°706
41,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752150CSMW-S+5xW1205W120°603
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752159CSMW-S+6xW1206W120°603
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752168CSMW-S+8xW1208W120°604
31,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752177CSMW-S+10xW12010W120°706
36,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752186CSMW-S+12xW12012W120°706
41,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする