超硬スーパーミニコンベックス スリムシャンク

超硬スーパーミニコンベックス スリムシャンク - EIKO(栄工舎)
用途R加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径公差(mm)0/-0.05内容量1本
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
寸法R(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03752195CSMU-S+5x0.2550.25503
32,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752204CSMU-S+5x0.350.3503
32,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752220CSMU-S+5x0.550.5503
31,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752229CSMU-S+5x0.7550.75503
31,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752238CSMU-S+5x151503
31,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752247CSMU-S+6x0.2560.25503
32,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752256CSMU-S+6x0.360.3503
32,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752265CSMU-S+6x0.560.5503
31,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752274CSMU-S+6x0.7560.75503
31,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752290CSMU-S+6x161503
31,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752299CSMU-S+8x0.2580.25604
36,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752308CSMU-S+8x0.380.3604
36,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752317CSMU-S+8x0.580.5604
34,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752326CSMU-S+8x0.7580.75604
34,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752335CSMU-S+8x181604
34,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752344CSMU-S+8x1.2581.25604
34,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752360CSMU-S+10x0.25100.25706
39,600
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752369CSMU-S+10x0.3100.3706
39,600
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752378CSMU-S+10x0.5100.5706
37,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752387CSMU-S+10x0.75100.75706
37,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752396CSMU-S+10x1101706
37,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752405CSMU-S+10x1.25101.25706
37,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752414CSMU-S+10x1.5101.5706
37,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752430CSMU-S+10x2102706
37,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752439CSMU-S+12x0.25120.25706
44,900
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752448CSMU-S+12x0.3120.3706
44,900
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752457CSMU-S+12x0.5120.5706
42,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752466CSMU-S+12x0.75120.75706
42,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752475CSMU-S+12x1121706
42,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752484CSMU-S+12x1.25121.25706
42,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752500CSMU-S+12x1.5121.5706
42,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752509CSMU-S+12x2122706
42,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752518CSMU-S+12x2.5122.5706
42,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする