曜日別特売

超硬ソリッドミニストロングアンギュラ(2枚刃)

超硬ソリッドミニストロングアンギュラ(2枚刃) - EIKO(栄工舎)
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング内容量1本
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
角度θ(°)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03755948CSMST2-P+3x535506-
18,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755957CSMST2-P+3x5x0.32.9555060.3
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755966CSMST2-P+3x5x0.52.9155060.5
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755975CSMST2-P+3x10310506-
21,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755984CSMST2-P+3x10x0.32.88105060.3
24,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756000CSMST2-P+3x10x0.52.81105060.5
24,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756009CSMST2-P+3x15315506-
21,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756018CSMST2-P+3x15x0.32.82155060.3
24,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756027CSMST2-P+3x15x0.52.7155060.5
24,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756036CSMST2-P+3x20320506-
21,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756045CSMST2-P+3x20x0.32.74205060.3
24,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756054CSMST2-P+3x20x0.52.57205060.5
24,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756070CSMST2-P+3x25325506-
21,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756079CSMST2-P+3x25x0.32.66255060.3
24,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756088CSMST2-P+3x25x0.52.43255060.5
24,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756097CSMST2-P+4x545506-
18,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756106CSMST2-P+4x5x0.33.9555060.3
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756115CSMST2-P+4x5x0.53.9155060.5
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756124CSMST2-P+4x10410506-
21,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756140CSMST2-P+4x10x0.33.88105060.3
24,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756149CSMST2-P+4x10x0.53.81105060.5
24,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756158CSMST2-P+4x15415506-
21,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756167CSMST2-P+4x15x0.33.82155060.3
24,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756176CSMST2-P+4x15x0.53.7155060.5
24,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756185CSMST2-P+4x20420506-
21,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756194CSMST2-P+4x20x0.33.74205060.3
24,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756210CSMST2-P+4x20x0.53.57205060.5
24,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756219CSMST2-P+4x25425506-
21,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756228CSMST2-P+4x25x0.33.66255060.3
24,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756237CSMST2-P+4x25x0.53.43255060.5
24,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756246CSMST2-P+5x555606-
21,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756255CSMST2-P+5x5x0.34.9556060.3
23,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756264CSMST2-P+5x5x0.54.9156060.5
23,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756280CSMST2-P+5x10510606-
25,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756289CSMST2-P+5x10x0.34.88106060.3
27,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756298CSMST2-P+5x10x0.54.81106060.5
27,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756307CSMST2-P+5x15515606-
25,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756316CSMST2-P+5x15x0.34.82156060.3
27,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756325CSMST2-P+5x15x0.54.7156060.5
27,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756334CSMST2-P+5x20520606-
25,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756350CSMST2-P+5x20x0.34.74206060.3
27,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756359CSMST2-P+5x20x0.54.57206060.5
27,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756368CSMST2-P+5x25525606-
25,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756377CSMST2-P+5x25x0.34.66256060.3
27,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756386CSMST2-P+5x25x0.54.43256060.5
27,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756395CSMST2-P+6x565606-
21,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756404CSMST2-P+6x5x0.35.9556060.3
23,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756420CSMST2-P+6x5x0.55.9156060.5
23,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756429CSMST2-P+6x10610606-
25,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03756438CSMST2-P+6x10x0.35.88106060.3
27,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする