曜日別特売

超硬ソリッドミニストロングアンギュラ(4枚刃)

超硬ソリッドミニストロングアンギュラ(4枚刃) - EIKO(栄工舎)
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング内容量1本
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
角度θ(°)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03756998CSMST4-P+3x535506-
20,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757007CSMST4-P+3x5x0.32.9555060.3
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757016CSMST4-P+3x5x0.52.9155060.5
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757025CSMST4-P+3x10310506-
25,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757034CSMST4-P+3x10x0.32.88105060.3
27,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757050CSMST4-P+3x10x0.52.81105060.5
27,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757059CSMST4-P+3x15315506-
25,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757068CSMST4-P+3x15x0.32.82155060.3
27,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757077CSMST4-P+3x15x0.52.7155060.5
27,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757086CSMST4-P+3x20320506-
25,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757095CSMST4-P+3x20x0.32.74205060.3
27,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757104CSMST4-P+3x20x0.52.57205060.5
27,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757120CSMST4-P+3x25325506-
25,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757129CSMST4-P+3x25x0.32.66255060.3
27,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757138CSMST4-P+3x25x0.52.43255060.5
27,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757147CSMST4-P+4x545506-
20,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757156CSMST4-P+4x5x0.33.9555060.3
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757165CSMST4-P+4x5x0.53.9155060.5
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757174CSMST4-P+4x10410506-
25,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757190CSMST4-P+4x10x0.33.88105060.3
27,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757199CSMST4-P+4x10x0.53.81105060.5
27,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757208CSMST4-P+4x15415506-
25,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757217CSMST4-P+4x15x0.33.82155060.3
27,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757226CSMST4-P+4x15x0.53.7155060.5
27,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757235CSMST4-P+4x20420506-
25,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757244CSMST4-P+4x20x0.33.74205060.3
27,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757260CSMST4-P+4x20x0.53.57205060.5
27,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757269CSMST4-P+4x25425506-
25,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757278CSMST4-P+4x25x0.33.66255060.3
27,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757287CSMST4-P+4x25x0.53.43255060.5
27,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757296CSMST4-P+5x555606-
23,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757305CSMST4-P+5x5x0.34.9556060.3
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757314CSMST4-P+5x5x0.54.9156060.5
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757330CSMST4-P+5x10510606-
27,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757339CSMST4-P+5x10x0.34.88106060.3
30,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757348CSMST4-P+5x10x0.54.81106060.5
30,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757357CSMST4-P+5x15515606-
27,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757366CSMST4-P+5x15x0.34.82156060.3
30,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757375CSMST4-P+5x15x0.54.7156060.5
30,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757384CSMST4-P+5x20520606-
27,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757400CSMST4-P+5x20x0.34.74206060.3
30,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757409CSMST4-P+5x20x0.54.57206060.5
30,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757418CSMST4-P+5x25525606-
27,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757427CSMST4-P+5x25x0.34.66256060.3
30,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757436CSMST4-P+5x25x0.54.43256060.5
30,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757445CSMST4-P+6x565606-
23,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757454CSMST4-P+6x5x0.35.9556060.3
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757470CSMST4-P+6x5x0.55.9156060.5
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757479CSMST4-P+6x10610606-
27,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03757488CSMST4-P+6x10x0.35.88106060.3
30,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする