超硬スーパーミニコンベックス

超硬スーパーミニコンベックス - EIKO(栄工舎)
用途R加工材質超硬 超微粒子表面処理-R公差(mm)±0.01内容量1本
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
寸法R(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03758048CSMU+4x0.2540.25506
34,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03758057CSMU+4x0.340.3506
34,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03758066CSMU+4x0.540.5506
32,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
03758075CSMU+4x0.7540.75506
32,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
03758084CSMU+4x141506
32,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
03758100CSMU+5x0.2550.25506
34,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03758109CSMU+5x0.350.3506
34,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03758118CSMU+5x0.550.5506
32,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
03758127CSMU+5x0.7550.75506
32,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
03758136CSMU+5x151506
32,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
03758145CSMU+6x0.2560.25506
34,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03758154CSMU+6x0.360.3506
34,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03758170CSMU+6x0.560.5506
32,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
03758179CSMU+6x0.7560.75506
32,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
03758188CSMU+6x161506
32,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
03758197CSMU+8x0.2580.25608
37,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03758206CSMU+8x0.380.3608
37,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03758215CSMU+8x0.580.5608
36,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03758224CSMU+8x0.7580.75608
36,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03758240CSMU+8x181608
36,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03758249CSMU+8x1.2581.25608
36,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03758258CSMU+10x0.25100.257010
41,300
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03758267CSMU+10x0.3100.37010
41,300
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03758276CSMU+10x0.5100.57010
39,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03758285CSMU+10x0.75100.757010
39,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03758294CSMU+10x11017010
39,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03758310CSMU+10x1.25101.257010
39,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03758319CSMU+10x1.5101.57010
39,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03758328CSMU+10x21027010
39,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03758337CSMU+12x0.25120.257012
46,900
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03758346CSMU+12x0.3120.37012
46,900
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03758355CSMU+12x0.5120.57012
44,700
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03758364CSMU+12x0.75120.757012
44,700
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03758380CSMU+12x11217012
44,700
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03758389CSMU+12x1.25121.257012
44,700
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03758398CSMU+12x1.5121.57012
44,700
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03758407CSMU+12x21227012
44,700
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03758416CSMU+12x2.5122.57012
44,700
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする