曜日別特売

防犯カメラ 548万画素 AHD 屋内用 オートアイリス・バリフォーカルドーム型監視カメラ

防犯カメラ 548万画素 AHD 屋内用 オートアイリス・バリフォーカルドーム型監視カメラ - 塚本無線防犯カメラ 548万画素 AHD 屋内用 オートアイリス・バリフォーカルドーム型監視カメラ - 塚本無線防犯カメラ 548万画素 AHD 屋内用 オートアイリス・バリフォーカルドーム型監視カメラ - 塚本無線防犯カメラ 548万画素 AHD 屋内用 オートアイリス・バリフォーカルドーム型監視カメラ - 塚本無線防犯カメラ 548万画素 AHD 屋内用 オートアイリス・バリフォーカルドーム型監視カメラ - 塚本無線防犯カメラ 548万画素 AHD 屋内用 オートアイリス・バリフォーカルドーム型監視カメラ - 塚本無線防犯カメラ 548万画素 AHD 屋内用 オートアイリス・バリフォーカルドーム型監視カメラ - 塚本無線防犯カメラ 548万画素 AHD 屋内用 オートアイリス・バリフォーカルドーム型監視カメラ - 塚本無線

548万画素AHDシリーズの屋内用ドームカメラ
高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。
屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。
2560×1920(1920p)の解像度で映像出力
548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
2.8~12mmメガピクセル オートアイリス・バリフォーカルレンズ搭載

用途室内 天井・壁に設置可能使用場所屋内規格【信号】AHD/CVBS解像度548万画素(録画)レンズサイズ(mm)2.8~12ズーム約4倍画角5MP設定時:約32~87度CVBS設定時:約18~45度寸法(幅W×高さH)(mm)Φ124×100※突起物含む質量(g)約325※取付金具含む電源DC12V / 約110mA保証期間1年付属品電源アダプター形状ドーム型内容量1個
注意
※AHD用DVRと併用して使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03759755WTW-ADC33GW
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03759764WTW-ADC33GB
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする