曜日別特売

防犯カメラ 548万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 赤外線監視カメラ 中距離用

防犯カメラ 548万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 赤外線監視カメラ 中距離用 - 塚本無線防犯カメラ 548万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 赤外線監視カメラ 中距離用 - 塚本無線防犯カメラ 548万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 赤外線監視カメラ 中距離用 - 塚本無線防犯カメラ 548万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 赤外線監視カメラ 中距離用 - 塚本無線防犯カメラ 548万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 赤外線監視カメラ 中距離用 - 塚本無線

548万画素の超高解像度AHD赤外線カメラモデル登場!
フルHDを超えるAHDシリーズです。
2560×1920(1920p)の高解像度で映像出力
広角から中望遠の監視に最適な2.7~12mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載
夜間遠くまで明るく見れる赤外線LED搭載の夜間監視モデル
548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。

用途駐車場や家回りなど、夜間15m以内の監視に最適使用場所屋外規格【信号】AHD/CVBS解像度548万画素(録画)LED使用数(個)30(850nm 赤外線LED)検知距離(m)最大約15(赤外線LED監視可能距離)画角水平角度約35~100度レンズサイズ(mm)2.7~12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×88×141※寸法には取付金具は含みません質量(g)約755電源DC12V / 約450mA保証期間1年付属品電源アダプター内容量1個
注意
※専用モニター・専用DVRで御使用ください。
※同軸ケーブル(3C以上)を使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03759877WTW-AR912GAB
オープン
23,980
26,378(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03759868WTW-AR912GAW
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする