TOSTEM(LIXIL)
玄関ドア用 タッチセットWキー電気NXTX
色
ゴールド
セット内容
タッチキーリモコン:2、制御器(電気タイプ):1、施主用取説:1、施工用取説:1、タッチ付シリンダー:1、下シリンダー:1
適合
アンビィTX
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03765084
DASZ864
¥
94,000
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください