曜日別特売

ゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー

ゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー - JAPANNEXT

「JN-V3150WQHDR165」は31.5インチのIPS系パネルを搭載、WQHD解像度(2560x1440)に対応したゲーミングモニターです。
31.5インチのWQHD液晶は165Hzの高速リフレッシュレートに対応、FPSなどの動きの速いゲームプレイに最適です。
2560×1440のWQHD解像度はフルHD(1920×1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際も美しく表示します。
VAパネルを採用、300cd/m2の高輝度液晶、3000:1の高コントラスト比を実現、またHDRにも対応しゲーム映像や映画などの動画コンテンツをより鮮やかに表示します。
入力端子としてHDMI 2.0×2(144Hz), DisplayPort 1.2×1(165Hz)を搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用。
2W×2のスピーカーを内蔵します。
また100×100のVESAマウントに対応します。

画面サイズ31.5解像度2560×1440表面処理非光沢アスペクト比16:9コントラスト比3000:1パネル駆動方式VA系色(本体)ブラック輝度(cd/m2)300応答速度1ms (MPRT)視野角(左右:上下)H:178°/V:178°表示色1677万色機能フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ、HDR126、イヤホン出力スピーカー2W×2使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)10~90外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)512×715×192質量(kg)4.8付属品DPケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESAネジ仕様【ACパワーレンジ】100-240V 24V/2.5A規格WQHD (Wide-Quad-HD)ブルーライトカット対応入力ポートDPx1/HDMIx2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03760446JN-IPS3150WQHDR165
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03760446JN-IPS3150WQHDR16506137035JN-IPS3152WQHDR165JN-IPS3150WQHDR165 ゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 06137035ゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT1台
42,980
税込47,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする