曜日別特売

メッセージウォッチType-N送信機(中継機)

メッセージウォッチType-N送信機(中継機) - イマオコーポレーション

広い工場内での担当者の呼び出しに。
電波到達距離は170m(見通し)で、中継機を使用することで+1000mとなります。
加工、組立、検査などエリア毎のグループ設定が可能です。同一フロアでもグループ間で混信する心配はありません。
着信履歴は最大16件まで保存。同時受信も可能です。

用途工場内での担当者の呼び出しに。機械の異常停止時に。電波周波数920MHz帯電波型式特定小電力無線局 ARIB STD-T108電源DC5Vまたは単4電池2本定格電流(mA)23(送信時)外形寸法(mm)93×70×17.5(アンテナ含まず)質量(g)70動作温度(℃)-10~+60付属品AC100V-DC5Vアダプタ、ステレオジャック入力コード仕様通信トポロジ:単純マルチホップトラスコ品番351-2181種類特定小電力内容量1台
注意
※送信機(中継機)は、電波法に基づく特定小電力無線局の技術基準適合証明を取得していますので、無線局の免許申請は不要です。
※製品に付いているラベルは、技術基準適合証明の印です。絶対にがさないでください。
※製品を分解したり、改造しての使用はできません。
※不法に改造して使用すると法律により罰せられます。
※鉄筋コンクリート・断熱材・防火扉・防火ガラスなどにより、電波の到達距離が極端に短くなる場合があります。
※送信機、中継機は、防雨・防滴構造ではありません。屋外等水のかかる場所には取り付けないでください。
※本製品は電波通信システムですので、周辺の電波状況によりまれに動作不良になることがあります。
※万が一、本製品が作動しなかったことにより発生した事故・トラブルに関してメーカーでは一切の責任を負いかねます。
※時刻表示機能はございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03760385FW-MET01N
44,000
43,980
48,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする