曜日別特売

LOCA セラミックフィルター V タイプ レギュラー

LOCA セラミックフィルター V タイプ レギュラー - LOCALOCA セラミックフィルター V タイプ レギュラー - LOCALOCA セラミックフィルター V タイプ レギュラー - LOCALOCA セラミックフィルター V タイプ レギュラー - LOCALOCA セラミックフィルター V タイプ レギュラー - LOCALOCA セラミックフィルター V タイプ レギュラー - LOCALOCA セラミックフィルター V タイプ レギュラー - LOCALOCA セラミックフィルター V タイプ レギュラー - LOCA

LOCA独自のセラミックテクノロジーが立体的に雑味を除去し、コーヒー本来の澄んだおいしさと香りを引き出します。
コーヒーフィルターの概念をくつがえすセラミック素材です。
色、素材感ともに他にない独特なシルエットのLOCAフィルターはミクロン単位の目に見えない無数の穴で形成されており、この穴がコーヒーをろ過します。
コーヒーの抽出に適した穴の大きさ、数を追求し、ペーパーフィルターと比べ、ややゆっくりとした、抽出に適した速度でドリップします。
どなたにでも簡単に、長くお使いいただけるコーヒーギアです。
適切にお手入れいただくことで半永久的にご使用いただけます。

用途究極のコーヒーを、だれでも手軽に外径(Φcm)約12仕様【豆使用量】25~35g、【蒸らし時間】30秒、【抽出時間】4分~4分半、【抽出量】400~450mL内容量1個
注意
※ご使用後のお手入れが必要です。
※個人宅配送不可
※ご使用後は毎回すぐに豆、表面の汚れをお湯で洗い流してください。
※お湯が澄み切るまで湯通ししてください。
※洗剤を使用する場合は長めに湯通しをし、洗剤がフィルターに残っていないことを確認してください。
※定期的なお手入れが必要です。
※フィルターの目は細かいため使用を繰り返すことで、目詰まり(コーヒー粉、油分など)が発生します。
※沸騰したお湯をフィルターに数回通しても、流量が少ない場合は目詰まりを起こし始めている状態です。
※本品は一般的な焼き物よりも強度はございますが、一般的な器と同様に衝撃が加わるとひび、欠け、割れが生じる場合がございます。また、急冷や急加熱によりひびや割れが発生する場合がございます。
※同梱されているメンテナンスカードにも記載がございますので、内容をよくお読みいただいた上でお使いいただけますようお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
037606656300030539
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥1,800/税込¥1,980
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする