曜日別特売

充電式 LEDワークライト ハンドライト ランタン 底面マグネット フック付き

充電式 LEDワークライト ハンドライト ランタン 底面マグネット フック付き - トライメイト充電式 LEDワークライト ハンドライト ランタン 底面マグネット フック付き - トライメイト充電式 LEDワークライト ハンドライト ランタン 底面マグネット フック付き - トライメイト充電式 LEDワークライト ハンドライト ランタン 底面マグネット フック付き - トライメイト充電式 LEDワークライト ハンドライト ランタン 底面マグネット フック付き - トライメイト充電式 LEDワークライト ハンドライト ランタン 底面マグネット フック付き - トライメイト

用途に合わせて使い分けできる3つの点灯モード。
約135gの軽量設計で、ポケットにも収まるスリムボディ。

用途作業時はもちろん、キャンプや日常生活まで様々なシーンで活躍します。電球の種類LED防水仕様生活防水マグネットマグネットフックフック付属品Micro-USB充電ケーブル質量(g)135全光束(Lm)約500(最大時)光源LED・COB点灯方式先端LED → 丸型COB → 側面COB電源USB充電寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×42×24内容量1個
注意
※光を人の目に直接当てないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03760699TR-WL010
オープン
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする