曜日別特売

Wi-Fi500万画素カメラ

Wi-Fi500万画素カメラ - キャロットシステムズWi-Fi500万画素カメラ - キャロットシステムズWi-Fi500万画素カメラ - キャロットシステムズWi-Fi500万画素カメラ - キャロットシステムズ

カメラ内部に録画機能を搭載しているので、レコーダーを設置する場所がない、配線作業が困難などの悩みなく設置可能です。
ライブ映像、録画映像は専用のスマホアプリから確認が出来るので、スマホさえあれば映像の確認が出来る手軽さも魅力。
細部までハッキリ映る高画質500万画素。常時録画の他、動態検知。ヒューマノイドアラーム録画から設定が可能です。

用途スマホと連携する手軽な防犯カメラ防水保護等級IP66相当本体寸法(mm)W200.3×Φ68.9質量(g)565センサー1/2.7インチCMOSセンサーレンズHD2.8/3.6mm固定解像度5MP 2560×1920P視野角水平115°、垂直64°投射距離(m)10~20(赤外線)録画方式常時・動態検知・動作温度範囲(℃)-10~50ストレージ【記録】microSD 最大128GB録画時間1536kbps/1/フレーム25fps※microSD128GB:最大28日※microSD64GB:最大14日(目安)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03760717AT-701
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする