ワイヤレス充電器 レバー付吸盤取付

ワイヤレス充電器 レバー付吸盤取付 - カシムラワイヤレス充電器 レバー付吸盤取付 - カシムラワイヤレス充電器 レバー付吸盤取付 - カシムラ
(1件のレビュー)

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
Qiコイル検知センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。
タッチ式センサー搭載。スマートフォンを取り出す場合は、アーム開閉ボタンにふれるだけでアームが開きます。
キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。
伸縮式の調節アーム採用。
ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。
手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:本体通電中/ゆっくり青色点滅:充電時/赤点滅:異常時)
補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ3段階に調節可能。
安全・安心の保護機能付き。 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。

出力(W)最大10入力5V2A/9V1.67A/12V1.67A USB Type-C使用温度範囲(℃)0~45幅(mm)ホールド可能:約65~83以内厚さ(mm)ホールド可能:約19以内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×170×145質量(g)235内容量1個
注意
※USB電源は付いておりません。定格5V2AまたはQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。定格以下のUSB電源の場合、充電時間がかかる場合があります。
※スマホケースが極端に厚い場合、または手帳型ケースを折り返した状態では、充電・自動開閉できない場合があります。
※スマホケースの材質、厚みによって充電できない場合があります。
※端末とケース類の間に金属板を挟んでいると充電できません。
※スマホケースに金属板やメッキ加工されたプラスチック、金属繊維が付いている場合は充電できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03760735KW-30
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03760735
2023-06-09
用途: オフィスのデスク上で使用
製造業

職場使用のiPhoneSE(第二世代)でLightningコネクタにヘッドセットを接続使用しながら給電出来るものを探していた。
iPhone側がマグネット非対応のため本体を支えて持ち上げながらという条件のものがなかなかなかった。
カー用品まで範囲を広げたところ、この製品が見つかったが車用のため不安に思いながら購入。
実際使ってみたところ給電しながら通話が出来たので大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする