曜日別特売

Sermoon V1 Pro FDM 3Dプリンター

Sermoon V1 Pro FDM 3Dプリンター - Creality 3D

ABSも使用できるコンパクトサイズの家庭向き3Dプリンター。

対応ファイルSTL/OBJ/AMFディスプレイ4.3インチタッチスクリーン言語表示日本語/英語/中国語/ドイツ語/フランス語/イタリアン語/ポル トガル語/スペイン語方式熱溶融積層(FDM)方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)印刷エリア:175×175×165本体寸法(mm)400×380×430本体質量(kg)11.5ノズル数1ピッチ(mm)0.1~0.4(積層)ノズル径(Φmm)0.4精度(mm)±0.1(印刷)対応【フィラメント】1.75mm PLA/TPU/PETG/ABSデータ転送方式SDカード電源(V)AC100~120/AC200~240(50/60Hz)消費電力(W)150温度(℃)ホットベッド:≦80、ノズル:≦250印刷速度≦150 mm(推奨:60-100mm/s)機能印刷再開機能、オートレベリング、見守りカメラ対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 MAC/Linux付属品フィラメント、電源ケーブル、六角レンチ各種&ドライバー、ニッパー、スペアパーツ、レベリングカード、ノズルニードル、SDカードリーダー、グリス、のり、ノズルレンチ仕様【スライスソフトウェア】Creality Slicer/Cura/Repetier-Host/Simplify3D、【エクストルーダー】ダイレクト式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03760744Sermoon V1 PRO
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03760744Sermoon V1 PRO63528616K1Sermoon V1 PRO K1 FDM 3Dプリンター Creality 3D 63528616K1 FDM 3DプリンターCreality 3D1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする