Sermoon D1 FDM 3Dプリンター

Sermoon D1 FDM 3Dプリンター - Creality 3D

初心者でも安心して使用できる組立済3Dプリンター。

対応ファイルSTL/OBJ/AMFディスプレイ4.3インチカラータッチスクリーン言語表示中国語/英語方式熱溶融積層(FDM)方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)印刷エリア:280×260×310精度(mm)±0.1(印刷)ノズル数1ピッチ(mm)0.1~0.4(積層)ノズル径(Φmm)0.4(基本)、0.2/0.8(オプション)対応【フィラメント】1.75mm PLA、TPU、ABSなど本体寸法(mm)500×500×531本体質量(kg)20.5電源(V)AC100~240、DC24温度(℃)最大ノズル:≦250、ホット・ベッド:≦100印刷速度180mm /秒機能ホット・ベッド、自動回復プリント対応OSWindows、Linux、MacOS入力USB/SDカード(接続)付属品六角レンチ、六角スパナ、ドライバー、TFカード、カードリーダー、ヘラ、ニッパー、ノズルクリーナー、フィラメント、スペアパーツ、結束バンド仕様【ステージ】ガラスベッド内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03760760Sermoon D1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03760760Sermoon D163528616K1Sermoon D1 K1 FDM 3Dプリンター Creality 3D 63528616K1 FDM 3DプリンターCreality 3D1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする