曜日別特売

PURPLE SAVER パープルセーバー

PURPLE SAVER パープルセーバー - エーモン
(6件のレビュー)

道路交通法施行規則適合品
夜間約800m、昼間約300mから強力発光で存在を知らせる安心の視認距離(乾電池残量や道路環境により異なります)。
底面がマグネットなので、車内から車のルーフに安全に設置できる。
シリコン製の防水カバーにより、車体への傷付きを防止。
車の運転席周りやバイクのシート下などに収納できるコンパクトサイズ。
乾電池式でコードやプラグの付属品もなくスッキリと収納できます。
防水カバー付きで雨天時のトラブルにも対応。
連続使用約5時間でトラブル発生から事後処理までしっかり点滅( 新品アルカリ乾電池を使用した場合)。
こちらの商品は「第一世代」です。

用途高速道路における緊急停車時に、三角表示板の代わりに設置できる。材質本体:ABS、防水カバー:シリコンゴム、レンズ:PMMALED3WパワーLED×3灯発光色紫色連続使用時間(時間)約5(新品アルカリ乾電池を使用した場合 )使用乾電池単4アルカリ乾電池×4本(別売り)仕様底面マグネット付き、防水カバー付き内容量1個
注意
※緊急停車時以外は使用しないでください。
※LEDの光源を直視しないでください。視力が低下するおそれがあります。
※マグネットでボディが傷付かないよう注意してください。
※本製品は防滴仕様です。大量に水のかかる箇所や水没する箇所では使用できません。
※本製品を車両に取り付けたまま走行しないでください。
※防水カバーを外して使用しないでください。
※強い衝撃を与えないでください。破損するおそれがあります。
※電池が切れていないか定期的に確認してください。
※運転の妨げになる箇所、直射日光の当たる箇所には収納しないでください。
※強力な磁石を内蔵しています。電子医療機器・磁気カード・時計などに近づけないでください。
※用途以外の使用はしないでください。
※仕様・外観は予告なく変更する場合があります。ご購入前にホームページをご確認ください。
※製品の分解や改造によるトラブルや事故について、メーカーは一切責任を負いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
037729946910
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途: 非常停車時
湯浅商事不動産業

まだ使用したことはありませんが、視認性の良さは折り紙付きの製品なので購入しました。

2025-02-05
用途: 非常用
農・林・水産業

非常時に使用する、信号灯の追加用の灯火として購入、こんなのを使用しないでも済むよう、安全運転をしていますが、もらい自己と言うのもあるので、念のために購入しました。結構まぶしいので、遠くからでも視認できると思います。

対象商品 : 03772994
2025-01-22
用途: 三角表示板の代わりに
サービス業

道路交通法施行規則に則ったものなので、常備すべきものかと思います。小さくて磁石も強力なので、トランクにぶら下げて保管してます。

2024-10-10
用途: 非常停車時
金融・保険業

実際に使用することが無いことを祈ります。
直視出来ないほどに明るいです。
まず、電池の入れ方ですが、本体のどっちが上下か?
点灯スイッチのある方、簡単にサクッとゴムカバーが外れる方が「上」、「下」のカバーは防水用溝にしっかり食い込んで外しづらいですが、チカラでカバーの端から剥いて外します。コチラに電池入れ蓋があります。チョット気になったので、ご参考に。

対象商品 : 03772994
2024-01-24
用途: 高速よく仕様するので
株式会社大石

高速で、社外に出て▲を置きに行く場合、身の危険を感じますが
これだと車内から、車の屋根の上に、っぽんっと乗せればいいので安心です。
ピカピカもきれいに光ってます。
小さいので、遠くの車に見えているのかちょっと信用できない場合は
2~3個くっつければ、キラキラして目立てると思います。
電池式なので、予備の電池を車内に置いとけばいいので、usb充電式みたいに、充電し忘れないから楽だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 03772994
2024-06-22
用途: バイク用として
その他業種

比較のため競合他社製品を購入したが、こちらの方が大きく暗い。多少価格が安いが他社製品の方が良いと考えます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする