曜日別特売

超強力両面テープ(ミラーカバー・エアロアンテナなどに) 車外用

超強力両面テープ(ミラーカバー・エアロアンテナなどに) 車外用 - エーモン超強力両面テープ(ミラーカバー・エアロアンテナなどに) 車外用 - エーモン超強力両面テープ(ミラーカバー・エアロアンテナなどに) 車外用 - エーモン超強力両面テープ(ミラーカバー・エアロアンテナなどに) 車外用 - エーモン超強力両面テープ(ミラーカバー・エアロアンテナなどに) 車外用 - エーモン超強力両面テープ(ミラーカバー・エアロアンテナなどに) 車外用 - エーモン超強力両面テープ(ミラーカバー・エアロアンテナなどに) 車外用 - エーモン超強力両面テープ(ミラーカバー・エアロアンテナなどに) 車外用 - エーモン
(4件のレビュー)

車外用
振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ
【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール

用途ミラーカバー・エアロアンテナなどの取り付けに主な用途車用基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系粘着剤グレー使用温度範囲(℃)-30~200テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1.2内容量1個
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
主な用途
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
037730103973車用101.22アクリルフォームアクリル系粘着剤グレー
オープン
699
769(税込)
当日出荷
037730193974車用151.22アクリルフォームアクリル系粘着剤グレー
オープン
899
989(税込)
当日出荷
037730283975車用251.22アクリルフォームアクリル系粘着剤グレー
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-30
用途: バイクのメンテナンス
教育・研究機関

確かに超強力で、失敗して剥がそうとしてもなかなか剥がれませんでした。

対象商品 : 03773019
2023-10-03
用途: ドアバイザー
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたより接着力が弱かった。また、1個だけでは一台分には足りない。

対象商品 : 03773010
2022-09-24
用途: 小型部品の取り付け
穂積仏壇店

リピート購入ですが、かなり頑丈に固定が出来ます。
便利に使わせて頂いています

対象商品 : 03773028
2023-04-30
用途: 車のメンテナンス
MIZUMOTO

車のボンネットガーニッシュが劣化して、取付部分が割れてしまい、
接着剤もきかないので、両面テープで固定しました。
今の所、ガッチリくつっいています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする