曜日別特売

超強力両面テープ(サイドスカート・ハーフバンパーなどに) 車外用

超強力両面テープ(サイドスカート・ハーフバンパーなどに) 車外用 - エーモン超強力両面テープ(サイドスカート・ハーフバンパーなどに) 車外用 - エーモン超強力両面テープ(サイドスカート・ハーフバンパーなどに) 車外用 - エーモン超強力両面テープ(サイドスカート・ハーフバンパーなどに) 車外用 - エーモン超強力両面テープ(サイドスカート・ハーフバンパーなどに) 車外用 - エーモン超強力両面テープ(サイドスカート・ハーフバンパーなどに) 車外用 - エーモン
(2件のレビュー)

車外用
振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ
【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール

用途サイドスカート・ハーフバンパーなどの取り付けに主な用途車用基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系粘着剤使用温度範囲(℃)-30~200テープ長さ(m)1.2テープ厚さ(mm)2内容量1個
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
主な用途
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
037730373976車用1521.2アクリルフォームアクリル系粘着剤
オープン
899
989(税込)
当日出荷
037730463977車用2521.2アクリルフォームアクリル系粘着剤
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-15
用途: プラケースを壁に貼り付ける
建設業・工事業

多少デコボコした壁に、プラスチックケースがしっかりと張り付きました。100g弱あると思われる、室内灯用のリモコンが入っているのですが、安定して付いています。満足です。

2025-04-07
用途: バイクのメンテナンス
教育・研究機関

エーモンの両面テープはいろいろな種類を使ってますが、どれも接着力等満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする