朝日産業(捕虫器・包装機器)
デザイン捕虫器 Reflex
店舗や商業施設にも適したシンプルデザイン
用途
羽虫の捕獲
有効面積(m
2
)
50~80
光源寿命
5000時間
誘虫ランプ
FL30SBL・1灯(30W)
質量(kg)
4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×157×814
付属品
捕虫紙S-20(5個入)1箱、Reflex専用大型反射捕虫シート2枚、転倒防止用ゲルマット4枚
直径(Φmm)
200(スタンド部)
内容量
1個
注意
※ランプ、捕虫紙、捕虫シートは消耗品。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03773080
-
シルバー
¥
47,800
¥
45,900
¥
50,490
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03773089
-
シャンパンゴールド
¥
47,800
¥
45,900
¥
50,490
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03773098
-
ダークブラウン
¥
47,800
¥
45,900
¥
50,490
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください