曜日別特売

壁付けインテリア捕虫器 hidamari ウォームホワイト

壁付けインテリア捕虫器 hidamari ウォームホワイト - 朝日産業(捕虫器・包装機器)

暖色系の光でおもてなし空間に良くなじむ

用途羽虫の捕獲有効面積(m2)15~30光源寿命20000時間誘虫ランプhidamari用LEDユニットLD2BL-L 1灯ウォームホワイト質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×114×120付属品捕虫紙S-6 2個、hidamari用受皿シート2枚、ACアダプター(コード長:2.5m)1個、取付用ネジ2本ほか※付属のACアダプターの代わりにモバイルバッテリー(コネクターUSB Micro-B)で使用することができます/10000mAhのバッテリーにより25時間稼働が可能ですアズワン品番64-5226-70内容量1個
注意
※ランプ、捕虫紙、捕虫シートは消耗品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03773125-
24,800
23,900
26,290(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする