壁付けインテリア捕虫器 hidamari キャラメル

壁付けインテリア捕虫器 hidamari キャラメル 朝日産業(捕虫器・包装機器)

暖色系の光でおもてなし空間に良くなじむ

用途羽虫の捕獲 有効面積(m2)15~30 光源寿命20000時間 誘虫ランプhidamari用LEDユニットLD2BL-L 1灯 キャラメル 質量(kg)0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×114×120 付属品捕虫紙S-6 2個、hidamari用受皿シート2枚、ACアダプター(コード長:2.5m)1個、取付用ネジ2本ほか※付属のACアダプターの代わりにモバイルバッテリー(コネクターUSB Micro-B)で使用することができます/10000mAhのバッテリーにより25時間稼働が可能です アズワン品番64-5226-69 内容量1個
注意
※ランプ、捕虫紙、捕虫シートは消耗品。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03773134 -
24,800
23,900
26,290 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする