曜日別特売

ひらくん棒 チェーンタイプ

ひらくん棒 チェーンタイプ - 大塚刷毛製造ひらくん棒 チェーンタイプ - 大塚刷毛製造ひらくん棒 チェーンタイプ - 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

『ひらくん棒』 にチェーンタイプが仲間入り。
お手持ちの工具に取り付け、一斗缶の口から差し込むだけ、天切りせずに攪拌できる攪拌羽根です。
回転する遠心力により、先端のチェーンが広がり、自在に動いて撹拌力を強化。
一斗缶のフチにあたってもフチに沿って回転できます。

用途一斗缶用攪拌棒。チェーンタイプ。塗料等、材料の攪拌作業などに。シャフト径(Φmm)11適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー羽根径(Φmm)閉じた状態:20、開いた状態(回転時):195内容量1本
注意
※一斗缶の口径が25mm以下のものにはご使用できません。
※引火性のある溶剤系塗料を撹拌する場合エアー式工具をご使用下さい。
※高粘度塗料の攪拌の場合は、工具に負担 がかかりますので、塗料粘度に見合う能力の工具をご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03773168OT-C500500主軸:快削鋼 (クロムメッキ)、羽根:炭素鋼、チェーン:ステンレス鋼
6,550
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: インクの撹拌
有限会社 柏原商会

使用頻度の少ないインクは一斗缶の底に成分が沈殿するのでいつも一斗缶を切ってから撹拌していました。
そのため一斗缶が足りなくなるので切らずに撹拌出来ないものかと探していたらこの「ひらくん棒」を見つけました。
想像していた以上に撹拌できて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする