Mr Quick
ワンタッチPBテント プライベートタイプ 天面あり
フレームと幕体が一体構造になっているので、簡単に設営できます。
用途
災害時の避難所などでプライベート空間を作ります。また密集する場所での感染症対策としてもご利用ください。
色
ブルー
材質(天幕)
ポリエステル(アルミコーティング、抗菌・防炎・防水加工)遮光率99%以上
付属品
ショルダー式収納袋1枚、アルミ敷シート1枚
内容量
1セット
注意
※天面は取り外し可能です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03774367
SKPB-2118
2100×2100×1800H
8.4
¥
45,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
03774376
SKPB-2114
2100×2100×1400H
7.6
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください