ボウエキ(BOUEKI)
エマージェンシー3点セット
アウトドア又は万一の非常時に役立つ3点セット
サイズ
軍手:フリー
寸法(mm)
ロープ:約Φ5×3000、笛:約18×23×52
セット内容
軍手1双、3mロープ、笛×各1個
内容量
1箱(48袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03774690
76984
¥
15,840
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070