ボウエキ(BOUEKI)
レインポンチョ ホワイト
低価格のレインポンチョです。
野外イベントなどで急な雨降りの際の配布にぴったりです。
また軽くてコンパクトなので、バッグや防災備蓄品の中に入れても場所を取りません。
厚物衣料の上からも使いやすい幅広タイプ。
色
ホワイト
着丈(cm)
約102
身幅(cm)
約86.5
肩幅(cm)
約66
袖丈(cm)
約49.5
内容量
1箱(160個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03774735
50085
¥
44,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070