曜日別特売

サンディスク エクストリーム プラス SDXC UHS-I メモリーカード

サンディスク エクストリーム プラス SDXC UHS-I メモリーカード - サンディスクサンディスク エクストリーム プラス SDXC UHS-I メモリーカード - サンディスク

4K UHD動画と連続バーストモード写真に最適で、ワークフローの効率を向上させます。SanDisk QuickFlowTMテクノロジーを搭載し、パフォーマンスを最適化。高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。SanDisk Professional PRO-READER SDとmicroSDTMに装着すると最大速度を実現できます(※別売)。高精細で中断のない4K UHD動画撮影を可能にするパフォーマンスを備えています。信頼できる耐久性も特長で、耐温度、防水、耐衝撃、耐X線に対応。どこでも安心して撮影に集中できます。また、誤って削除した画像を復元可能なRescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェア※が付属しています(※登録が必要。利用条件が適用されます)。

仕様【フォームファクター】SDXC寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
読取速度(MB/s)
書込速度(MB/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03773274SDSDXWA-256G-JNJIP256GB最大190最大130
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
03773256SDSDXWH-064G-JNJIP64GB最大170最大80
オープン
7,898
8,688(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする