曜日別特売

サンディスク エクストリーム microSDXC UHS-Iカード

サンディスク エクストリーム microSDXC UHS-Iカード - サンディスクサンディスク エクストリーム microSDXC UHS-Iカード - サンディスクサンディスク エクストリーム microSDXC UHS-Iカード - サンディスク

AndroidTMスマートフォン・アクションカメラ・ドローンにも対応し、どんな動作も捉えるスピードを実現します。コンテンツの転送時間を短縮するため、SanDisk(R) QuickFlowTMテクノロジーを搭載したこのカードは、パフォーマンスを最適化し、高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。SanDisk(R) Professional PRO-READER SD and microSDTMに装着すると最大速度を発揮できます(別売)。高速書き込み速度で、動きの速い被写体や4K UHD動画を長時間、高速に撮影できます。4K UHD動画の撮影に最適で、旅行やアドベンチャー、スポーツイベントなど、フレーム損失が発生しやすいアクティビティの録画に最適です。UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応し、4K UHD動画やフルHD動画を中断なく撮影できます。A2クラスでアプリをすばやくロードし、高速アプリパフォーマンスで優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現します。極限の環境下で使える耐久性に優れたデザインで、耐衝撃性、耐温度、防水、耐X線4に優れているため、メモリーカードの耐久性を気にせずにアドベンチャーを楽しめます。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92互換性microSDHC/microSDXCおよびmicroSDHC/microSDXC UHS-I対応ホスト機器で使用可能UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
読取速度(MB/s)
書込速度(MB/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03773326SDSQXAA-128G-JN3MD128GB最大190最大90
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
03773317SDSQXAH-064G-JN3MD64GB最大170最大80
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする