川本ポンプ(川本製作所)
深井戸用小型水中加圧給水ポンプ
インバータ制御により省エネ効果の高い給水。
ポンプ、自動運転ユニットの主部品はステンレス製で清潔。
ジェットポンプに比べ小さなワット(W)で水量最大2倍。施工も容易。
用途
家庭用・業務用・その他一般給水用
付属品
井戸ふた(井戸径100・125・150mmに対応)、アース棒
材質
インペラ:樹脂/主軸:SUS304/吸込ケーシング:SCS13/吐出ケーシング:SCS13/中間ケーシング:SUS304+樹脂
制御方式
周波数盛業による吐出し圧一定
周囲湿度(%RH)
90以下
取扱液
清水 0~25℃(凍結なきこと、砂含有量50mg/L以下)
設置場所
屋内・屋外(ポンプは水中・標高1000m以下)
周囲温度(℃)
-10~40
適合径(Φmm)
100用(井戸)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モーター出力(W)
電源(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03773387
UFE2-300S
300
単相100V
50/60
42
23
¥
208,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03773396
UFE2-450S
450
単相100V
50/60
52
25
¥
252,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
~
/
税込
¥
2,200
~
離島
数量1につき
¥
2,000
~
/
税込
¥
2,200
~