曜日別特売

シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-A to Lightningケーブル

シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-A to Lightningケーブル - OWLTECH(オウルテック)シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-A to Lightningケーブル - OWLTECH(オウルテック)シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-A to Lightningケーブル - OWLTECH(オウルテック)シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-A to Lightningケーブル - OWLTECH(オウルテック)シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-A to Lightningケーブル - OWLTECH(オウルテック)シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-A to Lightningケーブル - OWLTECH(オウルテック)シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-A to Lightningケーブル - OWLTECH(オウルテック)シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-A to Lightningケーブル - OWLTECH(オウルテック)

シルキータッチで柔らかい触り心地のUSB A ライトニングケーブルです。柔らかいのに絡まりにくく、持ち運びの際にビジネスバッグの中で絡んでしまう心配がありません。また断線にも非常に強く、30000回の屈曲試験にクリアしました。コネクタ部分も小さく、邪魔にならないためとても扱いやすくなっています。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。カラーは流行りの北欧カラーなので複数本用意して気分で持ち歩いても良いかもしれません。

ケーブル種類やわらか取得規格MFi認証適合用途充電用/データ転送用コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど通信速度最大480Mbps対応最大2.4A充電保証期間2年間内容量1個
注意
※充電器側のコネクターはUSB Type-A になります。別途AC充電器 (USB Type-Aポート)が必要です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03773658OWL-CBSAL10-OG1オリーブグリーン約28
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
03773676OWL-CBSAL10-WR1ワインレッド約28
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
03773685OWL-CBSAL20-AB2アッシュブルー約65
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
03773694OWL-CBSAL20-OG2オリーブグリーン約65
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
03773719OWL-CBSAL20-WR2ワインレッド約65
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
03773649OWL-CBSAL10-AB1アッシュブルー約28
オープン
取扱い終了
03773667OWL-CBSAL10-SB1サンドベージュ約28
オープン
取扱い終了
03773710OWL-CBSAL20-SB2サンドベージュ約65
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03773649OWL-CBSAL10-AB03875508MOT-SPSTD05S-GROWL-CBSAL10-AB タブレット13インチまでサイズに合わせて調節可能 スライド可動式スタンド コンパクトに折りたためるスマホスタンド OWLTECH(オウルテック) 03875508タブレット13インチまでサイズに合わせて調節可能 スライド可動式スタンド コンパクトに折りたためるスマホスタンドOWLTECH(オウルテック)1個
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03773667OWL-CBSAL10-SB03773676OWL-CBSAL10-WROWL-CBSAL10-SB シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-A to Lightningケーブル OWLTECH(オウルテック) 03773676シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-A to LightningケーブルOWLTECH(オウルテック)1個
2,398
税込2,638
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03773710OWL-CBSAL20-SB03773719OWL-CBSAL20-WROWL-CBSAL20-SB シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-A to Lightningケーブル OWLTECH(オウルテック) 03773719シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-A to LightningケーブルOWLTECH(オウルテック)1個
2,798
税込3,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする