シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-A to USB Type-Cケーブル

シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-A to USB Type-Cケーブル - OWLTECH(オウルテック)シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-A to USB Type-Cケーブル - OWLTECH(オウルテック)シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-A to USB Type-Cケーブル - OWLTECH(オウルテック)

シルキータッチで柔らかい触り心地のUSB A USB Cケーブルです。柔らかいのに絡まりにくく、持ち運びの際にビジネスバッグの中で絡んでしまう心配がありません。また断線にも非常に強く、30000回の屈曲試験にクリアしました。コネクタ部分も小さく、邪魔にならないためとても扱いやすくなっています。カラーは流行りの北欧カラーなので複数本用意して気分で持ち歩いても良いかもしれません。

規格USB2.0規格準拠対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター等 USB Type-C(USB-C)対応機種対応最大3A 充電保証期間2年間通信速度最大480Mbps内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ形状
適合用途
ケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03773764OWL-CBSAC10-AB1アッシュブルーUSB Type-A (オス) - USB Type-C (オス)充電用/データ転送用やわらか
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
03773780OWL-CBSAC10-OG1オリーブグリーンUSB Type-A (オス) - USB Type-C (オス)充電用/データ転送用やわらか
オープン
取扱い終了
代替品有
03773789OWL-CBSAC10-SB1サンドベージュUSB Type-A (オス) - USB Type-C (オス)充電用/データ転送用やわらか
オープン
取扱い終了
代替品有
03773798OWL-CBSAC10-WR1ワインレッドUSB Type-A (オス) - USB Type-C (オス)充電用/データ転送用やわらか
オープン
取扱い終了
03773807OWL-CBSAC20-AB2アッシュブルーUSB Type-A (オス) - USB Type-C (オス)充電用/データ転送用やわらか
オープン
取扱い終了
03773816OWL-CBSAC20-OG2オリーブグリーンUSB Type-A (オス) - USB Type-C (オス)充電用/データ転送用やわらか
オープン
取扱い終了
03773825OWL-CBSAC20-SB2サンドベージュUSB Type-A (オス) - USB Type-C (オス)充電用/データ転送用やわらか
オープン
取扱い終了
03773834OWL-CBSAC20-WR2ワインレッドUSB Type-A (オス) - USB Type-C (オス)充電用/データ転送用やわらか
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03773780OWL-CBSAC10-OG03773764OWL-CBSAC10-ABOWL-CBSAC10-OG シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-A to USB Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 03773764シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-A to USB Type-CケーブルOWLTECH(オウルテック)1個
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03773789OWL-CBSAC10-SB03773764OWL-CBSAC10-ABOWL-CBSAC10-SB シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-A to USB Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 03773764シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-A to USB Type-CケーブルOWLTECH(オウルテック)1個
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする