曜日別特売

しなやかで断線に強い しかもノートPCも充電OKPowerDelivery100W対応 Type-C to Type-Cケーブル

しなやかで断線に強い しかもノートPCも充電OKPowerDelivery100W対応 Type-C to Type-Cケーブル - OWLTECH(オウルテック)しなやかで断線に強い しかもノートPCも充電OKPowerDelivery100W対応 Type-C to Type-Cケーブル - OWLTECH(オウルテック)しなやかで断線に強い しかもノートPCも充電OKPowerDelivery100W対応 Type-C to Type-Cケーブル - OWLTECH(オウルテック)

パワーデリバリ―100Wに対応したUSB C USB Cケーブルです。スマートフォンだけではなく、ノートパソコンの充電にも対応しており、かさばるケーブルを何本も持ち歩く必要がありません。また、ケーブルの両端にMini-Breakerが搭載されており、PTC(温度センサー)搭載のケーブルと比較してより過熱防止や安全性に優れているので、安心してお使いいただく事が可能です。

規格
USB2.0規格準拠
USB PD (Power Delivery)対応
最大100W (20V/5A)充電対応
ケーブル長(m)約2ケーブル種類耐久性適合用途充電用/データ転送用コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種USBハブ、外付けHDD/SSD、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種通信速度最大480Mbps保証期間1年間内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03773929OWL-CBKGBCC20-BKブラック
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
03773938OWL-CBKGBCC20-WHホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする