曜日別特売

ライト付きボディーバック

ライト付きボディーバック - アヴァントライト付きボディーバック - アヴァントライト付きボディーバック - アヴァントライト付きボディーバック - アヴァントライト付きボディーバック - アヴァントライト付きボディーバック - アヴァントライト付きボディーバック - アヴァントライト付きボディーバック - アヴァント

ライト付きなので夜間、野外での作業でも周囲に存在を示せます。
フラッシュライトへの切り替えは点滅間隔の異なる2種類で変更可能です。
伸縮性のあるバックで小物を収納できます。
ベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。
USBポートから充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しております。

用途野外・暗所・夜間での作業に、小物の収納に電球の種類LED使用電池専用充電池保護等級IP44幅(mm)210奥行(mm)15高さ(mm)40充電時間(時間)1ベルト長さ(mm)690-880バッテリー容量(mAh)180最大点灯時間52時間IP等級44光源LEDコードライトトラスコ品番385-5787内容量1個
注意
※完全な防水ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03774184X0033WBVU1
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする