モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) おまかせ充電対応

モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) おまかせ充電対応 - エレコムモバイルバッテリー 10000mAh 大容量 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) おまかせ充電対応 - エレコムモバイルバッテリー 10000mAh 大容量 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) おまかせ充電対応 - エレコムモバイルバッテリー 10000mAh 大容量 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) おまかせ充電対応 - エレコムモバイルバッテリー 10000mAh 大容量 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) おまかせ充電対応 - エレコムモバイルバッテリー 10000mAh 大容量 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) おまかせ充電対応 - エレコムモバイルバッテリー 10000mAh 大容量 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) おまかせ充電対応 - エレコムモバイルバッテリー 10000mAh 大容量 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) おまかせ充電対応 - エレコム
(2件のレビュー)

USB Type-C(TM)コネクター搭載スマートフォンをすぐに充電できるUSB Type-C(TM) to USB-Aケーブル付きモバイルバッテリー。手になじむラウンド形状と薄型デザインが重ね持ちに最適なデザインです。

その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB-Aケーブル(0.1m)対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×16×143バッテリー充電式リチウムイオン電池定格入力電流(A)3バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約5内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バッテリー容量(mAh)
質量(g)
出力
入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03775076EC-C05BK10000約231ブラック5V/3A5V/3A
4,150
2,498
2,748(税込)
当日出荷
03775085EC-C05WF10000約231ホワイトフェイス5V/3A5V/3A
4,150
2,498
2,748(税込)
当日出荷
03775024DE-C38-10000BK10000約231ブラック5V/3A5V/3A
7,570
取扱い終了
代替品有
03775040DE-C38-10000BU10000約231ブルー5V/3A5V/3A
7,570
取扱い終了
代替品有
03775049DE-C38-10000RD10000約231レッド5V/3A5V/3A
7,570
取扱い終了
代替品有
03775058DE-C38-10000WF10000約231ホワイトフェイス--
7,570
取扱い終了
代替品有
03775067DE-C38-10000WH10000約231ホワイト--
7,570
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

10000mAhモバイルバッテリーEC-C05
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03775024DE-C38-10000BK08766506DE-C66-10000BKDE-C38-10000BK モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 入力(Type-C×1 micro-B×1) 出力(Type-C×1 USB-A×2) ケーブル付属 エレコム 08766506モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 入力(Type-C×1 micro-B×1) 出力(Type-C×1 USB-A×2) ケーブル付属エレコム1個
3,898
税込4,288
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03775040DE-C38-10000BU08766515DE-C66-10000BUDE-C38-10000BU モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 入力(Type-C×1 micro-B×1) 出力(Type-C×1 USB-A×2) ケーブル付属 エレコム 08766515モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 入力(Type-C×1 micro-B×1) 出力(Type-C×1 USB-A×2) ケーブル付属エレコム1個
3,898
税込4,288
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03775049DE-C38-10000RD08766531DE-C66-10000RDDE-C38-10000RD モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 入力(Type-C×1 micro-B×1) 出力(Type-C×1 USB-A×2) ケーブル付属 エレコム 08766531モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 入力(Type-C×1 micro-B×1) 出力(Type-C×1 USB-A×2) ケーブル付属エレコム1個
3,898
税込4,288
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03775058DE-C38-10000WF08766540DE-C66-10000WFDE-C38-10000WF モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 入力(Type-C×1 micro-B×1) 出力(Type-C×1 USB-A×2) ケーブル付属 エレコム 08766540モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 入力(Type-C×1 micro-B×1) 出力(Type-C×1 USB-A×2) ケーブル付属エレコム1個
3,898
税込4,288
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03775067DE-C38-10000WH08766549DE-C66-10000WHDE-C38-10000WH モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 入力(Type-C×1 micro-B×1) 出力(Type-C×1 USB-A×2) ケーブル付属 エレコム 08766549モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 入力(Type-C×1 micro-B×1) 出力(Type-C×1 USB-A×2) ケーブル付属エレコム1個
3,898
税込4,288
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03775024
2025-06-02
用途: 外出先での携帯の充電
山田建設建設業・工事業

2台のスマホの充電が出来て1日中使用が可能だったので大変便利でした。

1が参考にしています
対象商品 : 03775085
2024-10-15
用途: 通勤時
自動車・二輪車・自転車関連業

見た目もかわいく、薄くて軽量で使いやすい。
また、充電能力的にも満足している。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする