曜日別特売

CDプレーヤー コンパクト ポータブル Bluetooth対応 リモコン付属 卓上 イヤホン付属 語学学習 ホワイト

CDプレーヤー コンパクト ポータブル Bluetooth対応 リモコン付属 卓上 イヤホン付属 語学学習 ホワイト - ロジテックCDプレーヤー コンパクト ポータブル Bluetooth対応 リモコン付属 卓上 イヤホン付属 語学学習 ホワイト - ロジテックCDプレーヤー コンパクト ポータブル Bluetooth対応 リモコン付属 卓上 イヤホン付属 語学学習 ホワイト - ロジテックCDプレーヤー コンパクト ポータブル Bluetooth対応 リモコン付属 卓上 イヤホン付属 語学学習 ホワイト - ロジテックCDプレーヤー コンパクト ポータブル Bluetooth対応 リモコン付属 卓上 イヤホン付属 語学学習 ホワイト - ロジテックCDプレーヤー コンパクト ポータブル Bluetooth対応 リモコン付属 卓上 イヤホン付属 語学学習 ホワイト - ロジテックCDプレーヤー コンパクト ポータブル Bluetooth対応 リモコン付属 卓上 イヤホン付属 語学学習 ホワイト - ロジテック

Bluetooth機能を搭載したポータブルCDプレーヤー。スマホやワイヤレススピーカー/イヤホンとBluetooth接続で、CD鑑賞が可能です。防水スピーカーと接続すれば、アウトドアやお風呂・キッチンなどの水場でもCD音源を再生できます。リスニング学習向けの機能も充実で、音声のスロー・早送り再生ができるスピードコントロール機能や、一定区間を繰り返し再生できるA-Bリピート機能、トラック数が多くても楽々移動できる+10スキップ機能を搭載。さらに、直前の単語やフレーズを繰り返し聴き直せる3秒・30秒戻し機能、再生位置の細かい調整が可能な10秒戻し・10秒送り機能を搭載。また、タイマー機能で就寝前など時間を設定してCD再生が可能です。レジューム再生やリピート・ランダム再生にも対応。持ち運びに便利なコンパクト設計&音飛び防止・誤作動防止機能で移動中にも快適にご使用頂けます。付属リモコンを使用すれば手元で簡単操作が可能、便利なクリップ付き。本体は形状/質感にこだわったシンプルなデザインで、見やすい画面・操作しやすいボタン配置を実現しました。

対応メディア【CD-R/RW】対応 (CD-DA/MP3)インターフェースヘッドホン/イヤホン端子(3.5mmステレオミニプラグ)、LINE OUT端子、電源入力microB端子コネクタ形状USB microB×1、電源ポート×1ディスクローディング方式クラムシェル【筐体】ホワイト保証期間1年間付属品ポータブルCDプレーヤー1台、リモコン、イヤホン、USB電源ケーブル1本、セットアップガイド(保証書、安全上のご注意、サポート修理案内含む)1枚チャンネル数2チャンネルステレオ最大出力(mW)実用10+10BluetoothBluetoothVer5.0質量(g)204(本体のみ)外形寸法(mm)145×145×25(本体のみ、突起部を除く)入力電圧(V)DC+5(microB端子より供給)適合機器Bluetooth搭載のイヤホン・スピーカー、3.5mmミニプラグのイヤホン、LINE IN端子を持つオーディオ機器※別途ケーブルが必要です通信可能距離(m)10(Class 2)設置位置水平対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP・AVRCP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03775207LCP-PAPB02WH
10,800
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする