大きなアダプターでも他のプラグや差込口に干渉せずに接続できる、短めの電源延長コードです。極性のある2ピン式プラグ・3ピン式プラグでも使用できます。直径10mmの吊り穴を配したシリコン製のタグが付属しており、フックなどに引っ掛けることが可能。トラッキング防止プラグやホコリ防止シャッターで使用時の事故を防ぎ安全に使えます。 ※3ピン式プラグ使用時、アースは機能しません。
定格125V/15A/1500Wまでコンセント個数1個口プラグ2ピン差込口形状【本体】2ピン(極性のある2ピン式プラグ対応、3ピン式プラグ対応 ※アース機能はありません)スイッチ×雷ガード×マグネット×埃防止シャッター○色ホワイト材質PVC樹脂、ユリア樹脂、ポリカーボネート樹脂付属品吊り穴タグ仕様【抜止機能】×、【差込口キャップ】×、【モジュラージャック】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×質量(g)100適合規格PSE適合コード長さ(m)0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×60×22※コード部分及びプラグ部分を除く固定方法吊り穴タグを利用した仮固定保証期間1年間使用地区日本国内専用ノイズフィルター×内容量1個