延長コード 電源タップ コンセント 2P 1個口 ほこりシャッター マグネット スイングプラグ ホワイト

延長コード 電源タップ コンセント 2P 1個口 ほこりシャッター マグネット スイングプラグ ホワイト - エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P 1個口 ほこりシャッター マグネット スイングプラグ ホワイト - エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P 1個口 ほこりシャッター マグネット スイングプラグ ホワイト - エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P 1個口 ほこりシャッター マグネット スイングプラグ ホワイト - エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P 1個口 ほこりシャッター マグネット スイングプラグ ホワイト - エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P 1個口 ほこりシャッター マグネット スイングプラグ ホワイト - エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P 1個口 ほこりシャッター マグネット スイングプラグ ホワイト - エレコム

機器のコードが壁のコンセントに届かない場合などに、電源を延長するためのコードです。本体底面にマグネットを配し、差込口を使用していない時はスチール製の家具などに貼り付けておけます。ホコリ防止シャッターを備えた差込口は1個口で、2ピン式極性プラグにも対応しており、3ピン式プラグも接続できる構造になっています。(アースは機能しません)

材質PVC樹脂、ユリア樹脂、ポリカーボネート樹脂ホワイト質量(g)379スイッチ×定格125V/15A/1500Wまで適合規格PSE適合コンセント個数1個口コード長さ(m)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×60×24※コード部分及びプラグ部分を除く機能【抜止機能】×、【差込口キャップ】×、【モジュラージャック】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×プラグ2ピン固定方法マグネットによる仮固定保証期間1年間使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】2ピン(極性のある2ピン式プラグ対応、3ピン式プラグ対応 ※アース機能はありません)雷ガード×埃防止シャッター内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03775286T-X01M-2150WH
3,080
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする