Fitbit Charge5 交換バンド ベルト 汗・水に強い 通気性 耐衝撃性 スポーツ

Fitbit Charge5 交換バンド ベルト 汗・水に強い 通気性 耐衝撃性 スポーツ - エレコム

汗や水に強く装着感の良いシリコン製で、多くの通気穴により蒸れにくく軽量化されスポーツに最適なFitbit Charge 5用シリコンバンド アクティブタイプです。

セット内容
バンド×1
材質
シリコン
対応機種
Fitbit Charge 5
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
使用バンド(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03775426SW-FI221BDSCLBKブラック約160~210
オープン
取扱い終了
03775435SW-FI221BDSCMBKブラック約120~170
オープン
取扱い終了
03775444SW-FI221BDSCMPNピンク約120~170
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする