エレコム
HUAWEI Band 6 交換バンド ベルト 汗・水に強い 通気性 耐衝撃性 スポーツ
汗や水に強く装着感の良いシリコン製で、多くの通気穴により蒸れにくく軽量化されスポーツに最適なHUAWEI Band 6用シリコンバンド アクティブタイプです。
セット内容
バンド×1
材質
シリコン
対応機種
HUAWEI Band 6
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
使用バンド(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03775514
SW-HU221BDSCLBK
ブラック
約160~210
オープン
取扱い終了
03775530
SW-HU221BDSCMBK
ブラック
約120~170
オープン
取扱い終了
03775539
SW-HU221BDSCMPN
ピンク
約120~170
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください