台輪ベンチ ボックスソファ 2.5人用(幅1,500mm) 背なし(座高420mm) 布張り ミディアムブラウンオーク台輪

台輪ベンチ ボックスソファ 2.5人用(幅1,500mm) 背なし(座高420mm) 布張り ミディアムブラウンオーク台輪 - オリバー

豊富なカラー・サイズバリエーションにより、様々なレイアウトが可能なボックスソファ。対面にレイアウトすればミーティングスペースとして使用できます。背なしタイプは、エントランスやロビー、開放感のあるオープンスペースにおすすめです。

幅(mm)1500奥行(mm)650座高(mm)420張地ファブリック(ポリエステル100%)ミディアムブラウンオーク(MO)/木部組立人数2人組立時間10分使用工具プラスドライバー内容量1台
注意
※シートと台輪の連結組立が必要な商品です。
※張地の性質上、画像と若干相違が生じる場合がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(シート)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03783729PD・SK-003・MO・B15_WEAVE#2ブラウンブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03783738PD・SK-003・MO・B15_WEAVE#4イエローイエロー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03783747PD・SK-003・MO・B15_WEAVE#5グリーングリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03783756PD・SK-003・MO・B15_WEAVE#8ネイビーネイビー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03783765PD・SK-003・MO・B15_WEAVE#9ピンクピンク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03783774PD・SK-003・MO・B15_WEAVE#11グレーグレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする