テーパー缶 らくらくカートリッジ用

テーパー缶 らくらくカートリッジ用 - 大塚刷毛製造

軽くて丈夫ならくらくカートリッジ1・2・3型用のテーパー缶。
積み重ねられるので収納に便利、下げ缶フタもピッタリフィットします。
塗装作業には欠かせないアイテム。
用途に応じて内容器等と併用してご使用いただけます。

用途塗装作業時の塗料入れ容器などに。らくらくカートリッジ1・2・3型用容量(L)2.4寸法(mm)170Φ×157適合容器らくらくカートリッジ1・2・3型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03784544320154 0000
1,520
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用下げ缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする