名古屋眼鏡
MEIGANスタッフ用保護グラス(曇り止めコート付き)
視界の歪みが少なく、眼鏡の上からも掛けられる保護グラスです。
くもり止めコートレンズでマスクを付けてもレンズが曇りにくいです。UVカットします。
用途
ウイルス等飛沫感染対策に使用します。
横幅(mm)
150
縦幅(mm)
58
寸法(mm)
鼻幅/ブリッジ:14
質量(g)
42
材質(本体)
PC
内寸(幅W×高さH)(mm)
143×55
レンズ色
クリア
機能
くもり止め、UVカット
内容量
1個
注意
※お手入れの際はぬるま湯または水ですすいでください。
※アルコール除菌しますとレンズ部分のくもり止めコートが劣化する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03784569
8772
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください