伊藤忠リーテイルリンク
ソフトニトリル手袋
指にフィットし、素手感覚で使えます。左・右兼用タイプの使い捨て手袋です。食品衛生法に適合しています。
用途
病院や介護現場で幅広い一般作業に使用できます。また調理にもお使い頂けます。
色
ブルー
入数(枚)
100
粉有無
無
材質
ニトリルゴム
全長(cm)
23
滅菌
未滅菌
規格
食品衛生法適合
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03785269
VC-410
SS
7±0.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
03785278
VC-410
S
7.9±0.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
03785287
VC-410
M
8.2±0.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
03785296
VC-410
L
8.5±0.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください