曜日別特売

【G2】500Lm充電式キーライト

【G2】500Lm充電式キーライト - WUBEN(ウーベン)【G2】500Lm充電式キーライト - WUBEN(ウーベン)【G2】500Lm充電式キーライト - WUBEN(ウーベン)【G2】500Lm充電式キーライト - WUBEN(ウーベン)【G2】500Lm充電式キーライト - WUBEN(ウーベン)【G2】500Lm充電式キーライト - WUBEN(ウーベン)【G2】500Lm充電式キーライト - WUBEN(ウーベン)【G2】500Lm充電式キーライト - WUBEN(ウーベン)

超小型のキーホルダーライトです。わずか28gで明るさは最大500ルーメンと強力。
本体背面にクリップを搭載、ベルトや帽子のつばなどに素早く簡単に装着できます。
キーホルダー部はワンタッチで着脱可能でクリップ使用時もスマートでスッキリ。
テールマグネット付で、マグネットで固定しての使用も可能。
type-C充電式で繰り返し使用できます。

電球の種類LED使用電池内蔵充電池明るさ(Lm)最大500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58.5×27×9.2防塵防水性能-LEDOSRAM P9 LED×1充電方式Type-C充電照射距離(m)最大45耐衝撃性1.5m輝度(cd/m2)540質量(g)28(電池含む)モードTurbo-High-Med-Low-Moon付属品本体、キーチェーン&バックホールドクリップ、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書内容量1個
注意
※連続点灯をすると熱をもつ場合がありますが、発火や爆発の危険性はありませんので安心してご使用ください。
※本製品を修理、改造しないでください。自分で修理、改造をした製品は修理保証に適用しません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03784605G2-BKブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
03784614G2-GRグリーン
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
03784630G2-BLブルー
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

WUBEN(ウーベン)キーライトG2
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする