曜日別特売

COB型LED2WAYランタンライト

COB型LED2WAYランタンライト - 平野商会COB型LED2WAYランタンライト - 平野商会
(1件のレビュー)

1つのボディに2つの光源を仕込み、懐中電灯としてもランタンとしてもご使用いただける2WAYランタンライト。
きちんと握れるグリップ、ボタン1つのワンタッチ操作だからどなたにも簡単にご使用いただけます。
ボディのランタンにはCOB型LEDを使用。高輝度で周囲を明るく照らします。
夜間の見回りやアウトドアはもちろん、防災備蓄にもおススメです。

電球の種類LED電源単3乾電池×3(別売り)明るさ(Lm)ヘッド(LED):約38、ボディ(COB):約100材質PS、ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×85×165質量(g)約155連続点灯時間(時間)ヘッド(LED):約30、ボディ(COB):約24ブラック内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03784684HRN-397
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03784684
2022-12-27
用途: 非常時用
飲食業

とても軽くて、簡易的には良いと思う。
今回欲しいものはもっと重量があっても良いので、側面のライトがもっと高輝度のものが欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする