曜日別特売

BluetoothスピーカーV

BluetoothスピーカーV - 平野商会
(1件のレビュー)

暮らしに音楽を。
臨場感あふれるステレオツインスピーカー搭載BluetoothスピーカーV。
USB充電式で簡単充電。
1回の充電時間は約3~4時間、最長約8時間の連続再生が可能。
充電式ならではの持ち運びの手軽さも魅力です。
Bluetooth以外にもAUXモード、USBデバイス、microSDカードなどの音源も再生可能です。

ブラックBluetoothV5.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×55×65質量(g)約525方式【周波数拡散】GFSK送信出力Class2通信距離(m)約10(※使用環境により異なる)対応プロファイルA2DP,AVRCP、HFP対応コーデックSBCS/N比約75dB最大出力(W)5(×2/ステレオツインスピーカーΦ52mm/スピーカー実用)周波数範囲80Hz~180kHzインピーダンス(Ω)4連続再生時間Bluetooth接続:7時間、その他:約8時間(使用環境等により異なる)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03784779HRN-516
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-16
用途: 教習時のスピーカーとして使用
山陽バス株式会社運輸・通信業

Bluetoothの接続がしやすく購入して良かったと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする