3D-VRグラス

3D-VRグラス - 平野商会3D-VRグラス - 平野商会

3Dの映像を手軽に鑑賞。臨場感あふれる映像を楽しむ360°の本格3D-VRグラス。
iPhone、android関係なくインチが合えばどのスマートフォンでも使用可能。
手持ちのスマホをせっとして気軽に3D-VR体験ができます。
瞳孔距離(PD)や焦点距離(FD)を調整可能。近視メガネがなくても映像が楽しめます。
頭を上下左右に回してもずれにくい3点固定タイプのヘッドギアを採用。
頭からずれず煩わしさがありません。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×135×105質量(g)約320材質本体:ABS樹脂/ベルト:PET樹脂/パット:ポリウレタン/レンズ:ポリカーボネート対応機種各種スマートフォン(80×160mmまで)セット内容本体、レンズ拭き、クッション材内容量1台
注意
※本商品でご使用になるスマートフォンの破損、紛失、故障、データの消失等については一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03784867HRN-513
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする