3in1ケーブル

3in1ケーブル - 平野商会3in1ケーブル - 平野商会

1本でiPhoneコネクタ、microコネクタ、type-Cコネクタがついた3IN1充電ケーブル。
最大100cmのケーブルはリール式収納で絡まずスッキリ。
同時充電も可能なので、自宅はもちろん外出先でもストレスなく使用&持ち運びいただけます。
出力2A急速充電対応です。

ブラックコード長さ(cm)約100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×40(ケース部)質量(g)約50全長(cm)約25/40/65/85/100(コード長さ段階調節)材質ABS、TPE、アルミ、ステンレス最大出力2AUSBタイプ2電圧(V)DC5(対応)内容量1台
注意
※充電専用、データ転送には対応しておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03784876HRN-382
オープン
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする